Legrand - PLAQUE DE FINITION ARTEOR 3 MODULES ARTEOR CARRE 2 X 4 NOIR - 571418

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971245211

Réf. Sonepar

00001124521

Réf. Fournisseur

571418

Marque

Legrand

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

noir

traitement de la surface:

brossé

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Oui

qualité du matériau:

acier inoxydable (inox)

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

brillant

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

autre

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

127 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

8 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE DE FINITION ARTEOR 3 MODULES ARTEOR CARRE 2 X 4 NOIR Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional