Non retournable

Legrand - PLAQUE DE FINITION ARTEOR 3 MODULES ITALIE ET US CARRE MAGNESIUM - 575017

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 3

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - anthracite

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970950444

Réf. Sonepar

00001095044

Réf. Fournisseur

575017

Marque

Legrand

nombre d'unités:

3

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

anthracite

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

3

nombre d'unités, verticales:

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

pays de fabrication:

INDE

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

largeur:

127 mm

hauteur:

92 mm

profondeur:

7.7 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

PLAQUE DE FINITION ARTEOR 3 MODULES ITALIE ET US CARRE MAGNESIUM Gamme Artéor Hors France vendue à l'internaltional

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.