Legrand - Plaque de finition Céliane 1 poste - Vert Céladon - CP0501

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
matériau:
plastiquecouleur:
verttraitement de la surface:
non traitéCaractéristiques principales
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - vert
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972417235
Réf. Sonepar
00001241723
Réf. Fournisseur
CP0501
Marque
Legrand
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
vert
traitement de la surface:
non traité
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
90 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
9 mm
diamètre de l'alésage (ouverture):
53 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


