Legrand - Plaque de finition horizontale Mosaic pour 4x2 modules - noir - 079008L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
traitement de la surface:
laqué / peintCaractéristiques principales
nombre d'unités - 4
sens de montage - horizontal
type de fixation - à clipser
matériau - plastique
couleur - noir
Conditionnement
2 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972058636
Réf. Sonepar
00001205863
Réf. Fournisseur
079008L
Marque
Legrand
nombre d'unités:
4
sens de montage:
horizontal
type de fixation:
à clipser
matériau:
plastique
couleur:
noir
traitement de la surface:
laqué / peint
nombre d'unités, horizontales:
4
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
zone de texte/surface d'inscription:
Non
avec grille de montage:
Non
montage encastré:
Oui
adapté à une boîte de sol:
Non
adapté à un canal d'allège:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
finition de la surface:
mat
pays de fabrication:
FRANCE
transparent:
Non
avec volet de protection:
Non
indice de protection (IP):
autre
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
largeur:
224 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
9 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


