Legrand - Plaque entrée de câbles 36 modules XL3HP 630 - 2PPC36C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 850 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 190 mm
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 230 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972591737
Réf. Sonepar
00001259173
Réf. Fournisseur
2PPC36C
Marque
Legrand
largeur:
850 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
190 mm
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
230 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Plaque d'entrées de câblesDécoupableNombre d'entrées de câbles : 23 diamètre 20mm et 4 diamètre 32mmPlastiquePour coffret XL³HP630 36 modules
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


