Legrand - Plaque entrée de câbles pour presse-étoupe largeur 800mm XL3HP 6300 - 3PECD080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 624 mm
hauteur - 25 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972639224
Réf. Sonepar
00001263922
Réf. Fournisseur
3PECD080
Marque
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
624 mm
hauteur:
25 mm
profondeur:
230 mm
couleur:
zinc
Plaque entrée de câbles découpable à équiper de presse-étoupe (non fournis) pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300
Les Atouts de l'article:
Plaque pour presse-étoupe IP55 Plaque d'entrée de câble découpable, à équiper de presse-étoupes Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Les Atouts de l'article:
Plaque pour presse-étoupe IP55 Plaque d'entrée de câble découpable, à équiper de presse-étoupes Pour le remplacement de 2 entrées de câbles plaques pleines profondeur 125mm fournies avec le socle de toit Fixation avec des vis sur des montants fonctionnels Pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


