Legrand - Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1800mm - 047652

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1800 mm

  • largeur - 100 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476526

Réf. Sonepar

00001047652

Réf. Fournisseur

047652

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1800 mm

largeur:

100 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque intermédiaire pour armoire Altis assemblable hauteur 1800mm - acier galvanisé avec perforations Lina 12,5

Les Atouts de l'article:

Plaque intermédiaire Pour armoire Altis assemblable uniquement hauteur 1800mm - poids 4,8kg Permet la liaison continue entre 2 plaques pleines ou Lina 12,5 Avec perforations Lina 12,5 Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand