Legrand - Plaque Lina 12,5 1600x2000mm pour armoire XL3HP 6300 - 3PMLIN160200

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque Lina 12,5 1600x2000mm pour armoire XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 2000 mm

  • largeur - 1600 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972638838

Réf. Sonepar

00001263883

Réf. Fournisseur

3PMLIN160200

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

2000 mm

largeur:

1600 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque de montage Lina 12,5 avec perçage, hauteur 2000mm pour armoires de distribution largeur 1600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismes Charge admissible : 200 kg/m² Montage sur les montants fonctionnels Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.