fin de vie

Legrand - Plaque Mosaic - 2 modules - finition blanc - 078802

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque Mosaic - 2 modules - finition blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • sens de montage - horizontal

  • couleur - blanc

  • nombre d'unités - 1

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060788025

Réf. Sonepar

00001078802

Réf. Fournisseur

078802

Marque

Legrand

sens de montage:

horizontal

couleur:

blanc

nombre d'unités:

1

porte-étiquette:

Non

matériau:

plastique

type de fixation:

à clipser

qualité du matériau:

thermoplastique

avec volet de protection:

Non

traitement de la surface:

non traité

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur:

82 mm

sans halogène:

Oui

hauteur:

82 mm

profondeur:

9 mm

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

indice de protection (IP):

autre

adapté à une boîte de sol:

Non

transparent:

Non

finition de la surface:

brillant

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

montage encastré:

Oui

nombre d'unités, horizontales:

1

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

2

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

avec grille de montage:

Non

nombre d'inserts pour interrupteurs:

1

traitement antibactérien:

Non

Plaque de finition Mosaic 2 modules blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches

Les Atouts de l'article:

Les encoches sur les côtés de la plaque permettent un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil.
Reçoit 2 modules
Blanc
Matière : plastique

Les Atouts de la gamme:

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables