Legrand - Plaque obturatrice 1U 19pouces métal Soluclip - 046538

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 482 mm
hauteur - 43 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060465384
Réf. Sonepar
00001046538
Réf. Fournisseur
046538
Marque
Legrand
largeur:
482 mm
hauteur:
43 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
482.6 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
44.45 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


