Legrand - Plaque obturatrice pour armoire Altis métal largeur 1000mm et profondeur 600mm - 048188

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 600 mm
matériau - métal
largeur - 824 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060481889
Réf. Sonepar
00001048188
Réf. Fournisseur
048188
Marque
Legrand
modèle:
tablette d'étagère
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
600 mm
matériau:
métal
largeur:
824 mm
hauteur:
10 mm
profondeur:
200 mm
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Plaque obturatricePour armoire Altis métal :- largeur 1000mm- profondeur 600mm1 plaque composant l'ensembleLivrée avec visserie et joint
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


