Non retournable

Legrand - Plaque partielle Lina 12,5 800x1000mm XL3HP 6300 - 3PMLIN080100

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque partielle Lina 12,5 800x1000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

800 mm

largeur:

1000 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 800 mm

  • largeur - 1000 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972638937

Réf. Sonepar

00001263893

Réf. Fournisseur

3PMLIN080100

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

800 mm

largeur:

1000 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

FRANCE

Plaque de montage partielle Lina 12,5 avec perçage, hauteur 1000mm pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Permet le montage d'équipements de distribution de l'énergie et d'automatismesCharge admissible : 150 kg/m²Montage sur les montants fonctionnelsAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand