🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis hauteur 1200mm - largeur 800mm - 047486

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 1200 mm

  • largeur - 800 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060474867

Réf. Sonepar

00001047486

Réf. Fournisseur

047486

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

1200 mm

largeur:

800 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Plaque perforée partielle Lina 25 pour armoire Altis hauteur 1200mm et largeur 800mm - charge admissible 50kg/m² - acier zingué

Les Atouts de l'article:

Plaque perforée Lina 25 - acier zinguéPour armoire Altis largeur 1200mm - charge admissible 50kg/m²Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1200mm- Largeur 800mm- Poids net 6,9kg

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand