Legrand - Plaque perforée Lina 25 pour armoire Altis largeur 1600mm - hauteur 1000mm - 047498

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1000 mm
largeur - 1600 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060474980
Réf. Sonepar
00001047498
Réf. Fournisseur
047498
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1000 mm
largeur:
1600 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
pays de fabrication:
FRANCE
Plaque perforée partielle Lina 25 pour armoire Altis largeur 1600mm et hauteur 1000mm - charge admissible 50kg/m² - acier zingué
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina 25 - acier zinguéPour armoire Altis largeur 1600mm - charge admissible 50kg/m²Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1000mm- Largeur 1600mm- Poids net 11,5kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Plaque perforée Lina 25 - acier zinguéPour armoire Altis largeur 1600mm - charge admissible 50kg/m²Dimensions et poids net plaque :- Hauteur 1000mm- Largeur 1600mm- Poids net 11,5kg
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


