Legrand - Plaque pleine acier boîtier industriel métal Atlantic hauteur400mm largeur600mm - 035673

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060356736
Réf. Sonepar
00001035673
Réf. Fournisseur
035673
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
600 mm
largeur:
400 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Plaque pleine en acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox hauteur 400mm et largeur 600mm
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox Pour boîtier hauteur 400mm et largeur 600mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine acier galvanisé pour boîtier industriel Atlantic métal et inox Pour boîtier hauteur 400mm et largeur 600mm
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets industriels Atlantic répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets Atlantic en acier revêtu polyester texturé conviennent pour les locaux tertiaires et industriels sans contraintes particulières, ni corrosion excessive. Les coffrets métalliques en acier inoxydable Atlantic inox, avec leur IP 66 et leur IK 10, peuvent être installés dans un environnement corrosif avec une finition en 304L. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)


