Legrand - Plaque pleine armoire Altis assemblable/monobloc largeur 800mm - hauteur 1200mm - 047601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 1200 mm
largeur - 800 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060476014
Réf. Sonepar
00001047601
Réf. Fournisseur
047601
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
1200 mm
largeur:
800 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Plaque pleine pour armoire Altis assemblable ou monobloc - Acier galvaniséLargeur 800mm - Hauteur 1200mm - Poids 9,8kgPré-marquage au pas de 10mmPerçage pour levageCharge admissible 200kg/m²
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


