Legrand - Plaque pour écran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Mosaic - blanc - 078470

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plaque pour écran tactile couleur MyHOME screen BUS 3,5pouces Mosaic - blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - autre

  • mode de pose - saillie

  • écran - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060784706

Réf. Sonepar

00001078470

Réf. Fournisseur

078470

Marque

Legrand

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

autre

modèle:

autre

mode de pose:

saillie

écran:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

champ désignation:

Non

fonction tactile:

Non

matériau:

verre

qualité du matériau:

thermoplastique

couleur:

blanc

numéro RAL (équivalent):

9003

indice de protection (IP):

IP20

Plaque de finition Mosaic pour écran tactile couleur 3,5pouces - blanc RAL9003 finition brillante

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition Mosaic pour écran tactile BUS 3,5pouces Blanc RAL9003 finition brillante Les encoches présentes de chaque côté de la plaque permettent un démontage facile et rapide à l'aide d'un outil

Les Atouts de la gamme:

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.