Legrand - Plaque Prise 2P+T + Prise Chargeur USB 2P - Epure Blanc Satin Art d'Arnould - ARP67916

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

blanc
Voir les options disponiblesacier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesbronze

traitement de la surface:

laqué / peint
Voir les options disponiblesgalvanisé

Caractéristiques principales

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - métal

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3233625166197

Réf. Sonepar

00012516619

Réf. Fournisseur

ARP67916

Marque

Legrand

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal

type de fixation:

à clipser

matériau:

métal

couleur:

blanc

traitement de la surface:

laqué / peint

nombre d'unités, horizontales:

2

nombre d'unités, verticales:

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire):

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire):

1

zone de texte/surface d'inscription:

Non

avec grille de montage:

Non

montage encastré:

Oui

adapté à une boîte de sol:

Non

adapté à un canal d'allège:

Non

adapté à une installation intégrée:

Non

qualité du matériau:

laiton

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

transparent:

Non

avec volet de protection:

Non

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

largeur:

80 mm

hauteur:

110 mm

profondeur:

5 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

Plaque 2 postes Epure finition blanc satin pour prise 2P+T et chargeur USB Art d'Arnould

Les Atouts de l'article:

Plaque de finition en laiton Permet d'habiller les mécanismes de prise 2P+T et prise double chargeur USB Art d'Arnould ARM67931 et ARM67049

Les Atouts de la gamme:

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand