Legrand - Plaque repères à lecture horiz - bloc de jonct Viking 3 pas 5mm + chiffres 21-30 - 039507

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1000 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060395070
Réf. Sonepar
00001039507
Réf. Fournisseur
039507
Marque
Legrand
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
Les Atouts de l'article:
Repères chiffres de 21 à 30 (10 fois) pour blocs de jonction Viking3 pas de 5mmLecture horizontale du repère installéPrésenté par plaques de repères prédécoupés
Les Atouts de la gamme:
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


