🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Plastron 1/4 tour pour DPX-IS250 et DPX3250 sur platine XL3400 - hauteur 300mm - 020318

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1/4 tour pour DPX-IS250 et DPX3250 sur platine XL3400 - hauteur 300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 310 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060203184

Réf. Sonepar

00001020318

Réf. Fournisseur

020318

Marque

Legrand

largeur:

250 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

310 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1900 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron 1/4 de tour pour DPX³ et DPX-IS 250 sur platine dans gaine à câbles XL³400 - hauteur 300mm - permet la préhension et le plombage

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour montage de DPX³160, DPX³250 dans gaine à câbles XL³400Pour :- DPX³160 version fixe sur platine- DPX³250 version fixe sur platine- DPX-IS250 sur platine1/4 de tour

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand