Non retournable

Legrand - Plastron 1 à 7 DPX3125/160HP 3P vertical fixe cde L800 XL3HP 6300 - 3PFV0063FA80

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 à 7 DPX3125/160HP 3P vertical fixe cde L800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

690 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 690 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972592406

Réf. Sonepar

00001259240

Réf. Fournisseur

3PFV0063FA80

Marque

Legrand

largeur:

690 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron métal hauteur 300mm pour installation en position verticale 1 à 7 DPX³125HP 3P avec ou sans différentiel ou avec ou sans commande rotative - pour armoires de distribution largeur 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 800mmPour le montage 1 à 7 DPX³125HP 3P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotativeFixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément)Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand