nouveau

Legrand - Plastron 1 DMX32500 taille 1 vertical fixe L600 XL3HP 6300 - 3PFV222F60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron 1 DMX32500 taille 1 vertical fixe L600 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414973064834

Réf. Sonepar

00001306483

Réf. Fournisseur

3PFV222F60

Marque

Legrand

largeur:

490 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron XL³HP 6300 métal, H600mm, pour armoire L600mm Compatible DMX³2500 (3P/4P fixe) Montage 1/4 tour, charnières gauche/droite Revêtement époxy RAL7035 Mise à la terre possible

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 600mm pour armoire XL³HP 6300 largeur 600mm Compatible avec 1 DMX³2500 (cadre 1) version fixe 3P ou 4P Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément) Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035 pour une durabilité accrue

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4 Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4 Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55