Legrand - Plastron 1 DPX3630 diff vertical gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PFVM018FDVI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 246 mm
hauteur - 750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 15
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 275 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972433259
Réf. Sonepar
00001243325
Réf. Fournisseur
2PFVM018FDVI
Marque
Legrand
largeur:
246 mm
hauteur:
750 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
15
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
275 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 750mm pour gaines à câbles internes XL³HP 63012 modulesPour installer 1 DPX³630 avec module de mise à la terre en position verticaleÀ équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


