Non retournable

Legrand - Plastron dédié répartition IS333 répartiteur de rangée 400A HX3IS - haut.300mm - 404676

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron dédié répartition IS333 répartiteur de rangée 400A HX3IS - haut.300mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 300 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064046763

Réf. Sonepar

00001404676

Réf. Fournisseur

404676

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

300 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron à charnières et serrure dédié pour répartition IS333 pour répartiteur de rangée 400A HX³IS - hauteur 300mm

Les Atouts de l'article:

Plastron dédié pour répartition verticale IS333Pour répartiteur de rangée HX³IS 400AHauteur 300mm

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand