Legrand - Plastron DPX3250HP vertical gaine à câbles interne XL3HP 630 - 2PFVM009FVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron DPX3250HP vertical gaine à câbles interne XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 246 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 275 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 630

EAN

3414972433129

Réf. Sonepar

00001243312

Réf. Fournisseur

2PFVM009FVI

Marque

Legrand

largeur:

246 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

275 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 300mm pour montage 1 DPX³250HP en position verticale - pour montage gaine à câbles interne XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 300mm pour gaines à câbles internes XL³HP 630 12 modules Pour installer 1 DPX³250HP en position verticale À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.