Legrand - Plastron hauteur 1950mm prédécoupé DPX3630 dans gaine à câbles externe XL3800 - 020444

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 400 mm
hauteur - 1800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 460 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060204440
Réf. Sonepar
00001020444
Réf. Fournisseur
020444
Marque
Legrand
largeur:
400 mm
hauteur:
1800 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
460 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1950 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Plastron prédécoupé pour montage de DPX³630 et DPX³250 dans gaine à câbles externe latérale XL³800 hauteur 1950mm ou 1995mmPour :- 1 DPX³630 avec ou sans différentiel- 1 DPX³250 avec ou sans différentielA charnières et serrure
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


