Legrand - Plastron métal - 1 DMX31600 / DMX3-I1600 débrochable dans gaine à câbles XL34000 - 021081

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal - 1 DMX31600 / DMX3-I1600 débrochable dans gaine à câbles XL34000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 350 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 475 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414970756886

Réf. Sonepar

00001075693

Réf. Fournisseur

021081

Marque

Legrand

largeur:

350 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

475 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2231 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal pour montage d'1 DMX³1600 version débrochable ou d'1 DMX³-I1600 version débrochable dans gaine à câbles XL³4000

Les Atouts de l'article:

Plastron métal pour montage de DMX³1600 et DMX³-I1600 dans gaine à câbles XL³4000 Pour :- 1 DMX³1600 version débrochable- 1 DMX³-I1600 version débrochable

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand