Legrand - Plastron métal plein 100mm - 24 modules - XL3 HP 160 - 1PF01024

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron métal plein 100mm - 24 modules - XL3 HP 160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

512 mm

hauteur:

100 mm
Voir les options disponibles300 mm

matériau:

acier

Caractéristiques principales

  • largeur - 512 mm

  • hauteur - 100 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 2

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 575 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972590808

Réf. Sonepar

00001259080

Réf. Fournisseur

1PF01024

Marque

Legrand

largeur:

512 mm

hauteur:

100 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

2

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

575 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron métallique plein hauteur 100mm à équiper d'une serrure 1/4 de tour pour coffret de distribution métallique - 24 modules - XL³ HP 160

Les Atouts de l'article:

Hauteur 100mmÀ équiper d'un système de verrouillage 1/4 de tour pour la fixation sur les montantsPeut être équipé de charnières référence 0KCPRevêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 facilitent les travaux des installateurs et des tableautiers pour leurs chantiers tertiaires, et plus particulièrement pour le tertiaire de proximité. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles externes, et pouvant aller jusqu’à 8 rangées en hauteur. Les coffrets et armoires XL³ HP 160 bénéficient d’une structure robuste grâce aux panneaux latéraux renforcés et prédécoupés et d’un montage des appareils sur les rails simplifié grâce aux châssis extractibles. Les coffrets sont disponibles en métal, en plastique (isolants) et en encastré, ils peuvent être jumelés à la verticale et à l’horizontale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand