Legrand - Plastron métal XL3800/4000 - à vis - pour DPX3 avec commande rotative - 36 mod - 020965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 850 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 910 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060209650
Réf. Sonepar
00001020965
Réf. Fournisseur
020965
Marque
Legrand
largeur:
850 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
910 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1950 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Plastron métal hauteur 300mm pour montage de DPX³160 et DPX³250 dans XL³4000Pour :- 1 à 3 DPX³160 version fixe en position verticale avec commande rotative directe- 1 à 3 DPX³250 version fixe en position verticale avec commande rotative directeA vis imperdables36 modules
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


