Legrand - Plastron modulaire métal pour chassis à composer - haut 300mm largeur 800mm - 433092

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 300 mm
largeur - 800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 36
type de couverture - regard
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971980808
Réf. Sonepar
00001198080
Réf. Fournisseur
433092
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
300 mm
largeur:
800 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
36
type de couverture:
regard
profondeur:
113 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Convient à toutes les profondeurs de coffretsLivrés avec rail symetrique profondeur 15 mmProfondeur ajustable des rails : 45,60 ou 75 mmSe fixe sur montants finition métalFinition métal
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


