Legrand - Plastron plein 150mm 36 modules XL3HP 630 - 2PF01536

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein 150mm 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

790 mm

hauteur:

150 mm
Voir les options disponibles750 mm
Voir les options disponibles900 mm
Voir les options disponibles1050 mm
Voir les options disponibles1200 mm
Voir les options disponibles1350 mm
Voir les options disponibles1500 mm
Voir les options disponibles1650 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972433402

Réf. Sonepar

00001243340

Réf. Fournisseur

2PF01536

Marque

Legrand

largeur:

790 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron plein métal hauteur 150mm pour coffret et armoire de distribution métal 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal plein hauteur 150mm pour coffret et armoire XL³HP 63036 modulesFixation par 1/4 de tour plombables référence 0KQT pour installer sur le supportPeut être installé avec charnières pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand