Legrand - Plastron plein métal 1/4 de tour - XL34000 et XL3800 - hauteur 600mm -24 modules - 020846

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein métal 1/4 de tour - XL34000 et XL3800 - hauteur 600mm -24 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208462

Réf. Sonepar

00001020846

Réf. Fournisseur

020846

Marque

Legrand

largeur:

600 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2200 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein métal 1/4 de tour pour armoires XL³4000 et XL³800 - hauteur 600mm - 24 modules - permet la préhension et le plombage

Les Atouts de l'article:

Plastron plein métal pour armoires XL³4000 et XL³800 1/4 de tour Hauteur 600mm 24 modules

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand