Legrand - Plastron plein métal pour chassis à composer - haut 300mm largeur 600mm - 433094

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 600 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971980822

Réf. Sonepar

00001198082

Réf. Fournisseur

433094

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

300 mm

largeur:

600 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

113 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Plastron plein à fixer sur montants métal pour composer un chassis pour coffret industriel largeur 600mm - hauteur 300mm finition métal

Les Atouts de l'article:

Finition métalSe fixent sur montants finition métalPlastron hauteur 300 mm- pour coffret largeur 600 mmPossibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.