Legrand - Plastron plein plastique pour chassis à composer - haut 150mm largeur 500mm - 433053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 150 mm
largeur - 500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 0
type de couverture - fermé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971980570
Réf. Sonepar
00001198057
Réf. Fournisseur
433053
Marque
Legrand
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
150 mm
largeur:
500 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
0
type de couverture:
fermé
profondeur:
127 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
pays de fabrication:
PORTUGAL
Les Atouts de l'article:
Finition plastiqueSe fixent sur montants finition plastiquePlastron hauteur 150 mm- pour coffret largeur 500 mmPossibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


