Legrand - Plastron plein plastique pour chassis à composer - haut 150mm largeur 600mm - 433054

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein plastique pour chassis à composer - haut 150mm largeur 600mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 600 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 0

  • type de couverture - fermé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971980587

Réf. Sonepar

00001198058

Réf. Fournisseur

433054

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

150 mm

largeur:

600 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

0

type de couverture:

fermé

profondeur:

127 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

PORTUGAL

Plastron plein à fixer sur montants plastique pour composer un chassis pour coffret industriel Atlantic et Marina largeur 600mm - hauteur 150mm finiton plastique

Les Atouts de l'article:

Finition plastiqueSe fixent sur montants finition plastiquePlastron hauteur 150 mm- pour coffret largeur 600 mmPossibilite d'extraction du cadre du châssis pour cablâge à l'extèrieur du coffret

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.