Legrand - Plastron plein pour gaine à câbles interne XL3800 hauteur 1050mm ou 1095mm - 020446

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron plein pour gaine à câbles interne XL3800 hauteur 1050mm ou 1095mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 460 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1095 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204464

Réf. Sonepar

00001020446

Réf. Fournisseur

020446

Marque

Legrand

largeur:

250 mm

hauteur:

1000 mm

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

460 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1095 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron plein à charnières et serrures pour gaine à câbles interne XL³800 hauteur 1050mm ou 1095mm

Les Atouts de l'article:

Plastron plein pour gaine à câbles interne pour coffret XL³800 Pour gaine à câbles interne hauteur 1050mm ou 1095mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.