Legrand - Plastron pour équipement DIN 200mm 24 modules XL3HP 630 - 2PF020DIN24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron pour équipement DIN 200mm 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

540 mm

Caractéristiques principales

  • largeur - 540 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972432382

Réf. Sonepar

00001243238

Réf. Fournisseur

2PF020DIN24

Marque

Legrand

largeur:

540 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

ITALIE

Plastron métal hauteur 200mm pour montage équipement modulaire - DPX³160 et DPX³250 - pour coffret et armoire de distribution métal 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 200mm pour coffret et armoire XL³HP 63024 modulesPour installer Appareil modulaire, DPX³160 ou DPX³250À équiper avec un système de verrouillage 1/4 de tour référence 0KQT pour le montage sur le support - Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droiteRevêtement époxy polyester RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand