Legrand - Plastron pour equipement modulaire hauteur 400mm largeur 450mm XL3HP 6300 - 3PF040DIN045

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron pour equipement modulaire hauteur 400mm largeur 450mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 340 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972489287

Réf. Sonepar

00001248928

Réf. Fournisseur

3PF040DIN045

Marque

Legrand

largeur:

340 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

450 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal pour équipement modulaire et DPX³160, DPX³250 hauteur 400mm - pour armoires de distribution largeur 450mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Plastron métal hauteur 400mm pour armoire XL³HP 6300 - 10 modules Pour le montage d'équipements DIN, DPX³160 et DPX³250 Fixation par fermetures 1/4 de tour plombables référence OKQT (à commander séparément) Peut être installé avec charnières référence 0KCP pour ouverture à gauche ou à droite Revêtement époxy polyester RAL 7035

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.