nouveau

Legrand - Plastron XL3HP 6300 - 3 DPX3400 1000V fixe 600mm - IK07 - RAL7035 - 3PFV220F60

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Plastron XL3HP 6300 - 3 DPX3400 1000V fixe 600mm - IK07 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 490 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414973196078

Réf. Sonepar

00001319607

Réf. Fournisseur

3PFV220F60

Marque

Legrand

largeur:

490 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron métal hauteur 600mm pour installation en position verticale 1 DMX³1600 3P ou 4P Taille 2 version fixe - pour armoires de distribution largeur 600mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:



Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.