Non retournable

Legrand - Platine 1 DPX-IS 250 horizontal 24 modules XL3HP 630 - 2PLHS010F24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX-IS 250 horizontal 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

hauteur:

243 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 243 mm

  • largeur - 531 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972433846

Réf. Sonepar

00001243384

Réf. Fournisseur

2PLHS010F24

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

243 mm

largeur:

531 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

pays de fabrication:

ITALIE

Platine pour 1 DPX-IS 250 en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 63024 modulesPour installer 1 DPX-IS 250 en position horizontaleFixation sur montants fonctionnelsAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand