Legrand - Platine 1 DPX-IS 250 tarif jaune en GAC XL3 HP 630 - 2PLVS010JVI

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX-IS 250 tarif jaune en GAC XL3 HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 341 mm

  • largeur - 214 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

XL³ HP 630

EAN

3414973012040

Réf. Sonepar

00001301204

Réf. Fournisseur

2PLVS010JVI

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

341 mm

largeur:

214 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage vertical 1 DPX-IS 250 tarif jaune en gaine à câbles pour armoires de distribution XL³ HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour gaines à câbles internes XL³HP 630 Fixation directe sur montants fonctionnels ou traverses

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.