Legrand - Platine 1 DPX3125HP horizontal 24 modules XL3HP 630 - 2PLHM006F24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3125HP horizontal 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 531 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 630

EAN

3414972433624

Réf. Sonepar

00001243362

Réf. Fournisseur

2PLHM006F24

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

531 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour 1 DPX³125HP en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour installer 1 DPX³125HP en position horizontale Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.