Legrand - Platine 1 DPX3160 cde rotative horizontal 24 modules XL3HP 630 - 2PLHM000FR24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 143 mm
largeur - 531 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972433686
Réf. Sonepar
00001243368
Réf. Fournisseur
2PLHM000FR24
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
143 mm
largeur:
531 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 63024 modulesPour installer 1 DPX³160 avec commande rotative en position horizontaleFixation sur montants fonctionnelsAcier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


