🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Platine 1 DPX3160 horizontal cde motorisée 36 modules XL3HP 630 - 2PLHM000FM36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3160 horizontal cde motorisée 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

781 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 781 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972433679

Réf. Sonepar

00001243367

Réf. Fournisseur

2PLHM000FM36

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

781 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour 1 DPX³160 avec commande motorisée en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 63036 modulesPour installer 1 DPX³160 avec commande motorisée en position horizontaleFixation sur montants fonctionnelsAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand