Legrand - Platine 1 DPX3250 horizontal cde motorisée 36 modules XL3HP 630 - 2PLHM003FM36

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3250 horizontal cde motorisée 36 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 143 mm

  • largeur - 781 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 630

EAN

3414972433754

Réf. Sonepar

00001243375

Réf. Fournisseur

2PLHM003FM36

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

143 mm

largeur:

781 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour 1 DPX³250 avec commande motorisée en position horizontale - pour coffret et armoire de distribution 36 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 36 modules Pour installer 1 DPX³250 avec commande motorisée en position horizontale Fixation sur montants fonctionnels Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.