🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Platine 1 DPX3630 vertical debro diff cde L450/600/800 XL3HP 6300 - 3PLV018YDA01

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 DPX3630 vertical debro diff cde L450/600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

largeur:

275 mm

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 594 mm

  • largeur - 275 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972594134

Réf. Sonepar

00001259413

Réf. Fournisseur

3PLV018YDA01

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

594 mm

largeur:

275 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 DPX³630 version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec différentiel avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 450, 600 ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300Pour armoire largeur 450mm, 600mm ou 800mmPour le montage 1 DPX³630 version débrochable 3P ou 4P en position verticale avec différentiel avec ou sans commande rotative ou commande motoriséeFixation sur traversesAcier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand