Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3250HP 3P/4P vertical fixe cde L600/800 XL3HP 6300 - 3PLV009FA02

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine 1 ou 2 DPX3250HP 3P/4P vertical fixe cde L600/800 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 294 mm

  • largeur - 425 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972593991

Réf. Sonepar

00001259399

Réf. Fournisseur

3PLV009FA02

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

294 mm

largeur:

425 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage 1 ou 2 DPX³250HP version fixe 3P ou 4P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 600 ou 800mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 600mm ou 800mm Pour le montage 1 ou 2 DPX³250HP version fixe 3P ou 4P en position verticale avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative ou commande motorisée Fixation sur traverses Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.