Legrand - Platine DPX3160/250 3P/4P vertical fixe cde L700 XL3HP 6300 - 3PLV040FA70

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine DPX3160/250 3P/4P vertical fixe cde L700 XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 194 mm

  • largeur - 550 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

XL³ HP 6300

EAN

3414972952675

Réf. Sonepar

00001295267

Réf. Fournisseur

3PLV040FA70

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

194 mm

largeur:

550 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage DPX³160/250 3P ou 4P version fixe en position verticale avec ou sans différentiel, commande rotative ou commande motorisée - pour armoire de distribution largeur 700mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Platine de montage dans armoires XL³HP 6300 Pour armoire largeur 700mm Pour le montage (en association avec plaque de fixation dédiée) : 1 à 4 DPX³160 version fixe 3P ou 1 à 3 DPX³160 version fixe 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative en position verticale 1 à 3 DPX³250 version fixe 3P ou 1 à 2 DPX³250 version fixe 4P avec ou sans différentiel et avec ou sans commande rotative en position verticale Peut être équipé de commande motorisée Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.