Legrand - Platine DPX3250 tarif jaune avec différentiel horizontal 24 modules XL3HP 630 - 2PLHM003J24

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Platine DPX3250 tarif jaune avec différentiel horizontal 24 modules XL3HP 630

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 187 mm

  • largeur - 744 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972592352

Réf. Sonepar

00001259235

Réf. Fournisseur

2PLHM003J24

Marque

Legrand

matériau:

acier

hauteur:

187 mm

largeur:

744 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

Platine pour montage horizontal de 1 DPX³250 tarif jaune avec différentiel (puissance surveillée) - pour coffret et armoire 24 modules XL³HP 630

Les Atouts de l'article:

Platine de montage pour coffret et armoire XL³HP 630 24 modules Pour montage de 1 DPX³250 tarif jaune avec différentiel en position horizontale Fixation sur montants fonctionnels avec supports isolants (fournis) Acier galvanisé

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour répondre aux contraintes des tableautiers et des installateurs. Ils intègrent un volume de câblage élevé : enveloppes de 12 à 36 modules de large, dont la mise en œuvre de gaines à câbles internes et externes, et jusqu’à 1.9m en hauteur. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. Les coffrets et armoires XL³ HP 630 sont conçus pour atteindre un IS223 et un cloisonnement forme 2. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 630 sont déclinables en IP55.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand