Legrand - Platine Form4 DPX3160 horizontal fixe avec ou sans cde L600 XL3HP 6300 - 3PLQ000FA60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 144 mm
largeur - 325 mm
perforation - Oui
traitement de la surface - galvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972793322
Réf. Sonepar
00001279332
Réf. Fournisseur
3PLQ000FA60
Marque
Legrand
matériau:
acier
hauteur:
144 mm
largeur:
325 mm
perforation:
Oui
traitement de la surface:
galvanisé
Les Atouts de l'article:
Platine de montage Forme 4 dans armoires XL³HP 6300Pour armoire largeur 600mmPour le montage 1 DPX³160 version fixe avec ou sans différentiel en position horizontale, avec ou sans commande rotative ou commande motoriséeFixation sur traverses Forme 4Acier galvanisé
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


